Referencias
SMC:MXS16L-30
Rubix:752104656043
EAN:3618036338485

Resumen técnico
| Tipo | mxs |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXS16L-30
Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10-150mm (1/2-6") suelen necesitar un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para generar fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para interruptor automático. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo de extremo, tubería axial y buffer.
MXSL, Mesa de deslizamiento (Simétrico)
Cualidades
Mesa deslizante neumática
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 87x62x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 589 g |
| Tipo | mxs |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
| Serie | mxs l series |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,21 € Sin IVA
/ unidad
480,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días