MXS12-40B

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS12-40B
Rubix:799158464000
EAN:3618036340228
SMC TROLLEY MXS12-40B

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS12-40B


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
MXS, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado

Información técnica


Atributos
Peso neto550 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
541,16 Sin IVA
/ unidad
654,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días