C96YDB32-100C

Cilindro liso

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C96YDB32-100C
Rubix:799246979000
fabricante:01491821
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro liso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C96YDB32-100C


Cilindro con tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, Cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro liso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,78 Sin IVA
/ unidad
184,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días