C85KN12-50

Cilindro ISO

Ver información técnica

Referencias

SMC:C85KN12-50
Rubix:751605191043
EAN:3618030967872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85KN12-50


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago único
Tipo: no giratorio
Amortiguador: sólo parachoques de goma

Información técnica


Atributos
Peso neto127 g
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
49,56 € Sin IVA
/ unidad
59,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días