PRA-DA-032-0100-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041421]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041421
Rubix:799186087000
EAN:3666750028106
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipor480041421

Detalles de producto : PRA-DA-032-0100-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041421]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipor480041421
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,34 Sin IVA
/ unidad
246,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días