Referencias
Festo:DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R
Rubix:799268333000
fabricante:1775268
EAN:4052568247102

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3654 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,47 € Sin IVA
/ unidad
301,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días