Referencias
SMC:CP96KDB100-160C
Rubix:799246843000
fabricante:CP96KDB100-160C

Documentos
Detalles de producto : CP96KDB100-160C
Cilindro de perfil ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: no rotativo, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, no rotativo, vástago simple o doble, con amortiguación de aire en ambos extremos y tope amortiguador. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,36 € Sin IVA
/ unidad
449,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días