AEVC-80-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-80-10-A-P-A
Rubix:798191864000
fabricante:188304
EAN:4052568149086
AEVC-80-10-A-P-A Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro aevc de carrera corta
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-80-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-80-10-A-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=85 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de taladros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto1291,7 g
Tipocilindro aevc de carrera corta
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,37 Sin IVA
/ unidad
287,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días