Referencias

SMC:C85WE12-10
Rubix:799255150000
fabricante:00035896
EAN:3618035489140
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85WE12-10


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago doble.Fluid: aire.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras (mm): hasta 300 (según el diámetro).Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
47,08 € Sin IVA
/ unidad
56,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días