Referencias
SMC:CDU20-60A
Rubix:799255120000
fabricante:00157569
EAN:3618035787123

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDU20-60A
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago antirotación, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
Cualidades
•Cilindro de montaje libre con cojín de aire
Diámetros (mm): 20, 25, 32
Longitudes de carrera de hasta 100mm
Ruido de impacto reducido al final de la carrera
Compatible con auto-switch
Diámetros (mm): 20, 25, 32
Longitudes de carrera de hasta 100mm
Ruido de impacto reducido al final de la carrera
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,57 € Sin IVA
/ unidad
141,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días