Referencias
SMC:CD85N10-100C-B
Rubix:751603148043
fabricante:00017194
EAN:3618035428064

Documentos
Detalles de producto : CD85N10-100C-B
El cilindro neumático SMC C85 retoma la serie estándar ISO 6432 en versión de doble efecto y vástago simple, disponible de Ø 8 a Ø 25 mm. La amortiguación elástica equipa la versión estándar, con amortiguación neumática propuesta como opción según el diámetro del cilindro.
Características :
El cilindro C85 funciona con aire comprimido y asegura un movimiento lineal de doble efecto, saliendo y entrando el vástago bajo presión en ambos sentidos. El funcionamiento se realiza sin lubricación, lo que limita las operaciones habituales de mantenimiento.
La amortiguación elástica equipa la versión estándar en todos los diámetros, mientras que se puede seleccionar una amortiguación neumática como opción (letra C) a partir de Ø 10 mm para absorber la energía cinética del pistón de forma más progresiva al final de carrera.
Se proponen varias fijaciones de montaje como opción, entre ellas el soporte angular, la brida, el muñón y la articulación, así como extremos de vástago como la horquilla o el ojo articulado. También puede asociarse un detector de posición magnético en los modelos CD85 (con imán integrado) para la detección al final de carrera.
Especificaciones :
- Tipo : doble efecto, vástago simple.
- Fluido : aire.
- Diámetros disponibles : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm y 25 mm.
- Amortiguación : amortiguador elástico de serie, amortiguador neumático opcional (sufijo C, de Ø 10 a Ø 25 mm).
- Presión de prueba : 1,5 MPa.
- Presión máxima de utilización : 1,0 MPa.
- Presión mínima de utilización (amortiguador elástico) : 0,1 MPa (Ø 8 mm), 0,08 MPa (Ø 10, 12 y 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 y 25 mm).
- Presión mínima de utilización (amortiguador neumático) : 0,08 MPa (Ø 10, 12 y 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 y 25 mm).
- Temperatura ambiente y del fluido : -20 °C a 80 °C sin detector, -10 °C a 60 °C con detector (sin congelación en ambos casos).
- Lubricación : no requerida.
- Tolerancia de carrera admisible : +1,0/0 mm (Ø 8, 10, 12 y 16 mm), +1,4/0 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Velocidad del pistón : 50 mm/s a 1 500 mm/s.
- Carrera mínima con amortiguación neumática : 25 mm.
- Carreras estándar : 10, 25, 40, 50, 80 y 100 mm (Ø 8 y 10 mm) ; añadidos de 125, 160 y 200 mm (Ø 12 y 16 mm) ; añadidos de 250 y 300 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Carrera máxima : 200 mm (Ø 8 y 10 mm), 400 mm (Ø 12 y 16 mm), 1 000 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Masa estándar (versión con articulación integrada, amortiguador elástico) : 37 g (Ø 8 mm), 38 g (Ø 10 mm), 77 g (Ø 12 mm), 89 g (Ø 16 mm), 179 g (Ø 20 mm), 244 g (Ø 25 mm).
- Masa estándar (versión con articulación integrada, amortiguador neumático) : 44 g (Ø 10 mm), 84 g (Ø 12 mm), 95 g (Ø 16 mm), 176 g (Ø 20 mm), 241 g (Ø 25 mm).
Normas :
La norma ISO 6432 fija las dimensiones de intercambiabilidad de los cilindros neumáticos de vástago simple, garantizando la compatibilidad dimensional entre fabricantes. Esta gama cumple dicha norma en todos los diámetros de la gama.
Características :
El cilindro C85 funciona con aire comprimido y asegura un movimiento lineal de doble efecto, saliendo y entrando el vástago bajo presión en ambos sentidos. El funcionamiento se realiza sin lubricación, lo que limita las operaciones habituales de mantenimiento.
La amortiguación elástica equipa la versión estándar en todos los diámetros, mientras que se puede seleccionar una amortiguación neumática como opción (letra C) a partir de Ø 10 mm para absorber la energía cinética del pistón de forma más progresiva al final de carrera.
Se proponen varias fijaciones de montaje como opción, entre ellas el soporte angular, la brida, el muñón y la articulación, así como extremos de vástago como la horquilla o el ojo articulado. También puede asociarse un detector de posición magnético en los modelos CD85 (con imán integrado) para la detección al final de carrera.
Especificaciones :
- Tipo : doble efecto, vástago simple.
- Fluido : aire.
- Diámetros disponibles : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm y 25 mm.
- Amortiguación : amortiguador elástico de serie, amortiguador neumático opcional (sufijo C, de Ø 10 a Ø 25 mm).
- Presión de prueba : 1,5 MPa.
- Presión máxima de utilización : 1,0 MPa.
- Presión mínima de utilización (amortiguador elástico) : 0,1 MPa (Ø 8 mm), 0,08 MPa (Ø 10, 12 y 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 y 25 mm).
- Presión mínima de utilización (amortiguador neumático) : 0,08 MPa (Ø 10, 12 y 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 y 25 mm).
- Temperatura ambiente y del fluido : -20 °C a 80 °C sin detector, -10 °C a 60 °C con detector (sin congelación en ambos casos).
- Lubricación : no requerida.
- Tolerancia de carrera admisible : +1,0/0 mm (Ø 8, 10, 12 y 16 mm), +1,4/0 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Velocidad del pistón : 50 mm/s a 1 500 mm/s.
- Carrera mínima con amortiguación neumática : 25 mm.
- Carreras estándar : 10, 25, 40, 50, 80 y 100 mm (Ø 8 y 10 mm) ; añadidos de 125, 160 y 200 mm (Ø 12 y 16 mm) ; añadidos de 250 y 300 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Carrera máxima : 200 mm (Ø 8 y 10 mm), 400 mm (Ø 12 y 16 mm), 1 000 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Masa estándar (versión con articulación integrada, amortiguador elástico) : 37 g (Ø 8 mm), 38 g (Ø 10 mm), 77 g (Ø 12 mm), 89 g (Ø 16 mm), 179 g (Ø 20 mm), 244 g (Ø 25 mm).
- Masa estándar (versión con articulación integrada, amortiguador neumático) : 44 g (Ø 10 mm), 84 g (Ø 12 mm), 95 g (Ø 16 mm), 176 g (Ø 20 mm), 241 g (Ø 25 mm).
Normas :
La norma ISO 6432 fija las dimensiones de intercambiabilidad de los cilindros neumáticos de vástago simple, garantizando la compatibilidad dimensional entre fabricantes. Esta gama cumple dicha norma en todos los diámetros de la gama.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
- La amortiguación limita los golpes y absorbe la energía cinética de forma más progresiva para las aplicaciones de alta cadencia.
- El funcionamiento sin lubricación reduce la frecuencia de las operaciones de mantenimiento.
- La gama de diámetros de 8 mm a 25 mm facilita la selección de un cilindro adaptado a la carga a desplazar.
- El rango de velocidad de 50 mm/s a 1 500 mm/s permite ajustar la cadencia de accionamiento según la aplicación.
- Las fijaciones de montaje intercambiables simplifican la integración mecánica sobre distintos soportes.
- El funcionamiento sin lubricación reduce la frecuencia de las operaciones de mantenimiento.
- La gama de diámetros de 8 mm a 25 mm facilita la selección de un cilindro adaptado a la carga a desplazar.
- El rango de velocidad de 50 mm/s a 1 500 mm/s permite ajustar la cadencia de accionamiento según la aplicación.
- Las fijaciones de montaje intercambiables simplifican la integración mecánica sobre distintos soportes.
Aplicaciones
Este cilindro se utiliza en sistemas de automatización industrial que requieren un accionamiento lineal neumático, especialmente en líneas de transporte, puestos de manipulación y máquinas de ensamblaje. La ausencia de lubricación y el rango de temperatura comprendido entre -20 °C y 80 °C son adecuados para entornos de producción continua, incluso en la industria alimentaria, farmacéutica o del embalaje, donde la limpieza de los equipos sigue siendo una exigencia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | c85 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,09 € Sin IVA
/ unidad
67,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días