CD55B25-25-X1439

C(D)55-X1439, Cilindro compacto Norma ISO (ISO 21287), Ranura de montaje para Auto Switch: Tipo T-slot

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B25-25-X1439
Rubix:799254777000
fabricante:00166030
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B25-25-X1439


Cilindro compacto ISO 21287.Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.Carreras estándar hasta 150 mm.Variantes de cilindro: ATEX.

Cualidades

Cumple con la norma ISO 21287.Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.Amplio rango de carreras desde 5 mm hasta 150 mm.La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido.Ranura de montaje para Auto Switch: Tipo T-slot.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro compacto
52,44 € Sin IVA
/ unidad
63,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días