Referencias
Festo:CRDSNU-16-50-P-A
Rubix:798091760000
fabricante:8152553
EAN:4052568575779

Detalles de producto : CRDSNU-16-50-P-A
Cilindro normalizado
Cualidades
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 132 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,88 € Sin IVA
/ unidad
125,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días