Referencias

SMC:JB63-10-150
Rubix:751606807043
fabricante:JB63-10-150
JB, Floating Joint for Compact Cylinders

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JB63-10-150


La serie MGZ es un cilindro neumático de doble efecto sin lubricación disponible en versiones giratorias y no giratorias. El diseño exclusivo del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que lo convierte en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El modelo MGZ con bloqueo frontal sujeta el vástago cuando está extendido.
-Juntas flotantes
-Aplicable a tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63 y 80 mm

Tamaño de orificio aplicable: 63 (50/63 mm)
Rosca nominal: 10-150 (M10 x 1,5)
Opción: Ninguna

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipojunta flotante
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud62.5 mm
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Conexiónm10 x 1,5 (female thread)
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Materialbrass
59,41 € Sin IVA
/ unidad
71,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días