Referencias
Festo:DSBG-80-200-PPVA-N3
Rubix:798601534000
fabricante:1646778
EAN:4052568244231

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBG-80-200-PPVA-N3
Cilindro normalizado DSBG-160-160-PPVA-N3 Carrera=160 mm, Diámetro del émbolo=160 mm, Rosca del vástago=M36x2, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4242,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,78 € Sin IVA
/ unidad
406,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días