RM/8016/M/30

Cilindro ISO Roundline

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Norgren:RM/8016/M/30
Rubix:799178155000
fabricante:RM/8016/M/30
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro iso
Carrera de cilindro30 mm
Documentos

Detalles de producto : RM/8016/M/30


Cualidades

Pistón magnético de serie
Conforme a la norma ISO 6432
Diseño de tapa de extremo de alta resistencia y doble engarce
Resistente a la corrosión
Amortiguador o amortiguación ajustable
Tuerca de fijación de la nariz y contratuerca del vástago de serie.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro iso
Carrera de cilindro30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días