CUJB12-35D

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CUJB12-35D
Rubix:799236704000
fabricante:CUJB12-35D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUJB12-35D


Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Recorridos hasta 50 mm. Compatible con auto-switch. Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Montaje libre miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro12 mm
    Carrera de cilindro35 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    32,30 Sin IVA
    / unidad
    39,08 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días