CUJB8-25DM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB8-25DM
Rubix:799236700000
fabricante:CUJB8-25DM
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB8-25DM


Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Recorridos hasta 50 mm. Compatible con auto-switch. Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Montaje libre miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro8 mm
    Carrera de cilindro25 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    32,77 Sin IVA
    / unidad
    39,65 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días