C95SDB160-1000 00138938

Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C95SDB160-1000
Rubix:798759183000
fabricante:C95SDB160-1000
EAN:3618035487092
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Tipomontaje: estándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDB160-1000 00138938


La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto31140 g
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Tipomontaje: estándar
1233,50 € Sin IVA
/ unidad
1492,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días