CG1BN32-125SZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN32-125SZ
Rubix:799247820000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN32-125SZ


La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión cuenta con 8 diámetros de cilindro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Hay ocho opciones de montaje disponibles. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto con varilla simple y opciones hechas a medida
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
7 opciones de montaje

Aplicaciones

Control de presión de contacto

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
73,53 € Sin IVA
/ unidad
88,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días