Referencias
SMC:CHDSDFY50-280A-B
Rubix:799242309000
fabricante:CHDSDFY50-280A-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 280 mm |
| Tipo | cilindro hidráulico |
Documentos
Detalles de producto : CHDSDFY50-280A-B
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versión compacta, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3. 5MPa a 16MPa. Los diámetros disponibles, dependiendo de la serie, van de 20 a 160. Se dispone de interruptores automáticos en la mayoría de los modelos.
Cualidades
•El área de proyección, el peso y la longitud total se han reducido en comparación con la serie CH2
Diámetros aplicables: 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Presión nominal: 10 MPa
Disponible en carreras de 25mm a 1000mm según el diámetro seleccionado
Compatible con interruptores automáticos
Diámetros aplicables: 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Presión nominal: 10 MPa
Disponible en carreras de 25mm a 1000mm según el diámetro seleccionado
Compatible con interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 280 mm |
| Tipo | cilindro hidráulico |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,87 € Sin IVA
/ unidad
593,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días