Referencias
SMC:CXSM20-125-XB11
Rubix:798247310000
EAN:3618035658744

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSM20-125-XB11
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x219x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 820 g |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,57 € Sin IVA
/ unidad
432,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días