Referencias
Festo:DFM-40-100-B-PPV-A-GF
Rubix:799257821000
fabricante:8161445
EAN:4052568595968

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado dfm-40-100-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : DFM-40-100-B-PPV-A-GF
DFM-40-100-B-PPV-A-GF CILINDRO GUIADO
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado dfm-40-100-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Serie | dfm-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,72 € Sin IVA
/ unidad
711,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días