Referencias
Festo:ADVULQ-80-60-P-A
Rubix:798190746000
fabricante:156747
EAN:4052568120009

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-80-60-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-80-60-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=60 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2460 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,49 € Sin IVA
/ unidad
640,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días