CCI-DA-032-0125-00412241100000 19

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001245
Rubix:798374325000
fabricante:R422001245
EAN:3666750016615
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm

Detalles de producto : CCI-DA-032-0125-00412241100000 19


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
132,94 € Sin IVA
/ unidad
160,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días