Referencias
SMC:MGGMB32TF-75
Rubix:799248043000
fabricante:00780488

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB32TF-75
El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se encuentran amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y la posibilidad de instalación de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o casquillos con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y elevada capacidad de carga.
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,74 € Sin IVA
/ unidad
771,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días