CQ2B16-25D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B16-25D
Rubix:751604231043
fabricante:00026703
EAN:3618035694292
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B16-25D


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x47x29 mm
Peso neto76 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
35,70 Sin IVA
/ unidad
43,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días