MGGMB32TF-125

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB32TF-125
Rubix:799248045000
fabricante:00524762
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB32TF-125


El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se encuentran amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y la posibilidad de instalación de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o casquillos con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y elevada capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
653,51 € Sin IVA
/ unidad
790,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días