Referencias
SMC:RDQA50TF-50M
Rubix:798665861000
fabricante:00242510
EAN:3618033892508

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQA50TF-50M 00242510
La nueva construcción de amortiguación por aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción de amortiguación por aire elimina el anillo de amortiguación utilizado en los amortiguadores de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las exigencias de reducción de impactos, disminución del ruido y mejora de la repetibilidad al final de carrera.
Cualidades
•Construcción única de amortiguación por aire sin anillo de amortiguación
Casi tres veces la energía cinética admisible
Montaje intercambiable
Casi tres veces la energía cinética admisible
Montaje intercambiable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,92 € Sin IVA
/ unidad
155,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días