CQ2B20-40D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B20-40D
Rubix:751604261043
fabricante:00026886
EAN:3618035693134
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B20-40D


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.

Imán: Ninguno
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar])
Tipo: Estándar
Tamaño del orificio: Ø20 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc

Retenedor de Lubricante: Sin Función de Lubricación Estable
Carrera: 40
Opción de Cuerpo: Estándar [Rosca hembra de la cabeza de rótula]
Ranura de conmutación automática: Ninguno, también para 12-25 Bore w/o Magnet
Perno de Montaje: Ninguno
Soporte de la cabeza de rótula: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en caso de no haber interruptor
Número: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja Velocidad: Ninguna
De Acero Inoxidable: Ninguna
Junta de Fluorocaucho: Ninguna

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x64x36 mm
Peso neto152 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
43,13 Sin IVA
/ unidad
52,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días