CQMA32TF-10

C(D)QM (ø12 a ø32), Cilindro compacto, Tipo de varilla guía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CQMA32TF-10
Rubix:799242922000
fabricante:CQMA32TF-10
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CQMA32TF-10


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. El vástago guía y la placa permiten montar la pieza directamente. La serie CQM ofrece 4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K y una precisión de no rotación de ±0.2°.

Cualidades

Cilindro compacto tipo varilla guía. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32. Recorridos estándar (mm): 5 a 100. 4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K. Precisión de no rotación 0.2 o menos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,39 Sin IVA
/ unidad
93,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días