MGGMB25TF-100

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB25TF-100
Rubix:799248051000
fabricante:00516120
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB25TF-100


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Sus características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y altas capacidades de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
591,60 € Sin IVA
/ unidad
715,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días