ADVC-20-10-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-10-I-P
Rubix:798076003000
fabricante:188146
EAN:4052568077310
ADVC-20-10-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-10-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-20-10-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=20 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x32x31 mm
Peso neto88,44 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días