CU6-5D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU6-5D
Rubix:799254422000
fabricante:00036467
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador c(d)u
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU6-5D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x22x13 mm
Peso neto22 g
Tipoactuador c(d)u
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
36,12 Sin IVA
/ unidad
43,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días