CDQ2B100TF-75DMZ

C(D)Q2, cilindro compacto, de doble efecto, de vástago simple con ranura de montaje para autointerruptor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B100TF-75DMZ
Rubix:798287091000
fabricante:CDQ2B100TF-75DMZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B100TF-75DMZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas en rendimiento y una mayor variedad de opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el antiguo modelo es el cuerpo, totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de autointerruptores, además de una reducción global del peso del cilindro de entre un 5 y un 13 %, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar autointerruptores en los cuatro lados del cilindro, sin necesidad de soportes para autointerruptores. Y, para diámetros interiores más pequeños, entre Ø 12 y 25 mm, las ranuras de inserción también se han integrado en el nuevo diseño del cuerpo para alojar autointerruptores sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros autointerruptores de estado sólido, de doble color y fácil ajuste, el canal integrado para autointerruptor garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y aporta mejoras en salud y seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compactoDiámetros interiores (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Rango de carrera estándar (mm): de 5 a 100Roscas de puerto: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)Puede montar pequeños autointerruptores en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro75 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de escariado100 mm
209,10 € Sin IVA
/ unidad
253,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días