Referencias
SMC:MGGMB20TF-200
Rubix:799248053000
fabricante:00655646

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB20TF-200
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detener, levantar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación posible bajo altas cargas
Amortiguador y tornillo de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación posible bajo altas cargas
Amortiguador y tornillo de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,94 € Sin IVA
/ unidad
675,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días