Referencias
SMC:C55B80-50
Rubix:799251685000
fabricante:C55B80-50

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B80-50
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1631 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,25 € Sin IVA
/ unidad
181,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días