Referencias
SMC:CDQ2A16-30DCMZ
Rubix:799155328000
fabricante:00788304
EAN:3618035845656

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 29 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2A16-30DCMZ
Permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Prevención de daños al interruptor automático
Las fundas no pueden engancharse en el interruptor automático ni en su riel de montaje
Reducción del trabajo de diseño
Mejora en la facilidad de trabajo y la seguridad
Las fundas no pueden engancharse en el interruptor automático ni en su riel de montaje
Reducción del trabajo de diseño
Mejora en la facilidad de trabajo y la seguridad
Aplicaciones
Prensa;Vehículos;Militar;Tratamiento médico;Ferrocarriles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 29 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,53 € Sin IVA
/ unidad
55,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días