MGGMB20TF-100

Cilindro Guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB20TF-100
Rubix:799248056000
fabricante:00826120
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB20TF-100


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detener, levantar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación posible bajo altas cargas
Amortiguador y tornillo de ajuste estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
535,39 € Sin IVA
/ unidad
647,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días