Referencias
SMC:MGPA40TF-300Z
Rubix:799249271000
fabricante:MGPA40TF-300Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA40TF-300Z
Cilindro guía compactoDiámetros del cilindro (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.
Cualidades
Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinetes: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión.Compactidad y ligerezaDiámetro (mm): 40, 50, 63, 80, 100Carreras de 10 a 400 mm (dependiendo del diámetro)Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T.Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,85 € Sin IVA
/ unidad
1063,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días