ADVC-10-5-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-10-5-A-P
Rubix:798191773000
fabricante:188078
EAN:4052568076665
ADVC-10-5-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-10-5-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-10-5-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de operación=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x18x30 mm
Peso neto19,75 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días