Referencias
SMC:MGZ63TF-250
Rubix:799255539000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | mgz |
Documentos
Detalles de producto : MGZ63TF-250
La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8430 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | mgz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,03 € Sin IVA
/ unidad
1098,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días