Referencias
SMC:MGZ63TF-200
Rubix:751608186043
EAN:3618035887090

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | mgz |
Documentos
Detalles de producto : MGZ63TF-200 00071214
La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x421x82 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5375 g |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | mgz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,24 € Sin IVA
/ unidad
1022,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días