MGZ40TF-175

Cilindro guía de esfuerzo reforzado Serie MGZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ40TF-175
Rubix:799255201000
fabricante:00208042
SMC DOUBLE FORCE CYLINDER MGZ40TF-175

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro175 mm
Tipodoble efecto, antirrotación
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ40TF-175


La serie MGZ es una gama de cilindros neumáticos de esfuerzo reforzado y sin lubricación disponibles en el modelo rotativo o antirrotativo. El diseño único del MGZ duplica la superficie presurizada, lo que convierte al MGZ en el cilindro ideal para las operaciones de prensado o elevación. El MGZ con bloqueo frontal mantiene el vástago cuando está en extensión.
cilindro guía de esfuerzo reforzado serie mgz

Cualidades

Non-rotating double power cylinder Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 Standard strokes from 75 to 1000mm Port thread types: PT, NPT, G Optional coil scraper Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro175 mm
Tipodoble efecto, antirrotación
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
533,49 Sin IVA
/ unidad
645,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días