Referencias
SMC:MGZ50TF-100
Rubix:751608183043
EAN:3618035887281

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de doble potencia no rotativo |
Documentos
Detalles de producto : MGZ50TF-100 00071209
La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71x295x71 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3243 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de doble potencia no rotativo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,35 € Sin IVA
/ unidad
686,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días