MY1H32TF-300Z

Cilindro sin vástago articulado mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H32TF-300Z
Rubix:799246929000
fabricante:01069975
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro sin vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1H32TF-300Z


En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago unidos mecánicamente mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad superiores. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda de sellado magnético contra el polvo que minimiza la entrada de partículas externas en el sistema. Tras las solicitudes de un cilindro sin vástago unido mecánicamente más ligero con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido bicolor Series D-M9*W en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora está situada en la parte superior para facilitar el acceso, puede ajustarse con una simple llave hexagonal.

Cualidades

Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía de alta precisión
Diámetros (bore): 16, 20, 25, 32, 40
Recorridos de hasta 1500mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Peso neto5300 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro sin vástago
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1209,01 € Sin IVA
/ unidad
1462,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días