Referencias
SMC:CDG1BN32TF-100Z
Rubix:798704751000
fabricante:CDG1BN32TF-100Z

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 35.5 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN32TF-100Z 01148582
El cilindro neumático de precisión Serie CG1 tiene 8 diámetros de cilindro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.
Cualidades
•CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones a medida
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
7 opciones de montaje
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
7 opciones de montaje
Aplicaciones
Control de presión de contacto
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 35.5 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,21 € Sin IVA
/ unidad
58,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días