MGZ40TF-200 00071207

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ40TF-200
Rubix:751608182043
EAN:3618035887397
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipomgz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ40TF-200 00071207


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x378x59 mm
Peso neto2400 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipomgz
553,12 Sin IVA
/ unidad
669,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días