Referencias
SMC:CDU32TF-10D
Rubix:799254865000
fabricante:00248217

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDU32TF-10D
El cilindro de montaje libre serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con recorridos de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma de serie.
Cualidades
•Diámetros de 6mm a 32mm
Recorridos de hasta 50mm
Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Recorridos de hasta 50mm
Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días