MGZ32TF-200

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGZ32TF-200
Rubix:799251938000
fabricante:00160901
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro no rotatorio de doble potencia
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGZ32TF-200


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Peso neto2350 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro no rotatorio de doble potencia
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,99 Sin IVA
/ unidad
582,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días